Meuleuse droite pneumatique 3M 7100083999, Vitesse à vide: 4000 rpm | Puissance: 372 W | Consommation d'air: 736 l/min
Meuleuse droite pneumatique 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100083999
Rubix :0069-5178020
Fabricant :7100083999

Résumé technique
| Vitesse à vide | 4000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,9 kg |
| Consommation d'air | 736 l/min |
Documents
Détails articles : MEULEUSE PNEUMATIQUE 4000TR/MN 0,5CV
Produits associés : Roues, brosses sur tige et disques 3M.
Meuleuse droite pneumatique avec extension 3M™. 18000 tr/min à 20000 tr/min selon le modèle. Puissance 745W (1 hp)
Points forts
Les meuleuses droites 3M™ sont disponibles avec 7 différentes vitesses de rotation et deux puissances pour des utilisations variées.;Elles sont robustes et procurent une grande puissance pour une utilisation en environnement industriel.;Le confort est amélioré par l’échappement d’air arrière orientable et le corps de machine avec grip en caoutchouc.;Conçu pour réaliser des travaux de nettoyage, ébavurage et préparation de surface, finition…
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 4000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,9 kg |
| Consommation d'air | 736 l/min |
| Type | meuleuse droite pneumatique |
| Niveau sonore | 90 dB |
| Puissance | 372 W |
| Longueur | 221 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
898,76 € HT
/ unité
1 078,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours