Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 0312 20, Vitesse à vide: 1200 rpm | Puissance: 550 W
Meuleuse Droite Gamme Pro
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 0312 20
Rubix :3075-5245186
Fabricant :8423031220

Détails articles : MEULEUSE DROITE G2440
MEULEUSE D'ANGLE - Vitesse à vide 12000 tr/mn / Diam. meule max. 125 (5) mm (") / Filetage de l'arbre UNF 3/8 -24 " / Haut. broche incluse 72 mm / Longueur 225 mm
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 1200 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,9 kg |
| Puissance | 550 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
819,36 € HT
/ unité
983,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
