Références
Festo :DGST-8-40-E1A
Rubix :0326-2559794
Fabricant :8078836
EAN :4052568446673

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-8-40-E1A
Miniglissière compacte. Glissière et plaque d'arcade en un seul composant, garantissant une rigidité, une précision et un alignement très élevés.
Points forts
- Forces d'avance élevées
- Guidage précis et élastique sur roulements à billes
- Conception simple avec interfaces de montage symétriques
- Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
- Guidage précis et élastique sur roulements à billes
- Conception simple avec interfaces de montage symétriques
- Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Applications
- Électronique et assemblage léger
- Construction de machines
- Technologie de manutentionExemples :- Unités de manutention Pick & Place
- Unités de manutention Piggyback
- Positionnement précis
- Press-fitting précis
- Construction de machines
- Technologie de manutentionExemples :- Unités de manutention Pick & Place
- Unités de manutention Piggyback
- Positionnement précis
- Press-fitting précis
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-8-40-e1a |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,06 € HT
/ unité
487,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours