Références
Festo :ERMO-12-ST-E
Rubix :0326-2561617
Fabricant :3008525
EAN :4052568268053

Détails articles : VIREUR ERMO-12-ST-E
Vireur ERMO-12-ST-E avec moteur pas à pas, réducteur intégré et codeur d'unité de mesure. Taille=12, Conception=(* Actionneur rotatif électromécanique, * Avec réducteur intégré), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=taraudé, Angle de rotation=ininterrompu
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif |
|---|---|
| Application | rotation et positionnement de pièces;applications simples de tables d'indexation rotatives;applications multi-axes |
| Entraxe de fixation | 48 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 196,27 € HT
/ unité
1 435,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours