Vérin oscillant Festo DRVS-25-180-P

Actionneur rotatif

Voir les informations techniques

Références

Festo :DRVS-25-180-P
Rubix :0326-2563208
Fabricant :1845717
EAN :4052568264222
VERIN OSCILLANT DRVS-25-180-P

Résumé technique

Typeverin oscillant drvs-25-180-p
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DRVS-25-180-P


Vérin oscillant DRVS-12-180-P Taille=12, Angle d'amortissement=0,5 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant drvs-25-180-p
Applicationapplication interne sèche ; protection du transport et du stockage
Pression maxi de service8 bar
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
160,08 HT
/ unité
192,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours