Références
Festo :DSL-16-40-270-P-A-S20-B
Rubix :0326-2569683
Fabricant :556399
EAN :4052568200312

Détails articles : VERIN ROTO-LINE DSL-16-40-270-P-A-S20-B
Vérin roto-linéaire DSL-16-25-270-CC-A-S2-B pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°. Angle d'amortissement=15 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 246 deg, Course=25 mm, Diamètre de piston=16 mm, Angle d'oscillation=0 - 246 deg
Informations techniques
Attributs
| Type | verin roto-line dsl-16-40-270-p-a-s20-b |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 322,99 € HT
/ unité
1 587,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours