Références
Festo :DRVS-40-180-P
Rubix :0326-2563196
Fabricant :1845723
EAN :4052568264284

Détails articles : VERIN OSCILLANT DRVS-40-180-P
Vérin oscillant DRVS-12-180-P Taille=12, Angle d'amortissement=0,5 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant drvs-40-180-p |
|---|---|
| Application | application interne sèche ; protection du transport et du stockage |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,45 € HT
/ unité
374,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours