Vérin oscillant Festo DSM-63-270-CC-A-B

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-63-270-CC-A-B
Rubix :0326-2585210
Fabricant :552081
EAN :4052568193461
VERIN OSCILLANT DSM-63-270-CC-A-B

Résumé technique

Typeverin oscillant dsm-63-270-cc-a-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-63-270-CC-A-B


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-63-270-cc-a-b
Pression maxi de service10 bar
Entraxe de fixation125 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 365,69 € HT
/ unité
1 638,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours