Références
Festo :DRRD-25-180-FH-PA
Rubix :0326-2419356
Fabricant :1359980
EAN :4052568230920

Détails articles : VERIN DRRD-25-180-FH-PA
Actionneur oscillant DRRD-12-180-FH-PA Taille=12, Angle de décélération=32 degrés, Plage de réglage de l'angle d'oscillation, des deux côtés=+10 /-100 degrés, Angle d'oscillation=180 degrés, Amortissement=P : Anneaux élastiques/chocs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | verin drrd-25-180-fh-pa |
|---|---|
| Application | applications de manutention |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,30 € HT
/ unité
1 149,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h