Vérin à tige SMC CDUW25-40D

Mini cylindre à montage libre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDUW25-40D
Rubix :0338-2504684
Fabricant :CDUW25-40D
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Typemini vérin à montage libre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU


Le vérin à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. Il est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage de commutateur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des pare-chocs en caoutchouc.

Points forts

-Vérin à montage libre, type double tige
Alésages de 6mm à 32mm
Longueur de course jusqu'à 50mm
Economie d'espace
Capacité d'autocommutation

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Typemini vérin à montage libre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
184,21 € HT
/ unité
221,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours