Accessoires pour casques antibruit 3M MT33-1

Microphone de parole à perche flexible

Voir les informations techniques

Références

3M :MT33-1
Rubix :2771-6292591
Fabricant :7100112093
EAN :07318640067530
MICRORAIL FLEXIBLE 3MPELTOR, MT33/1

Résumé technique

Typemicrophone de parole à perche flexible

Détails articles : MICRORAIL FLEXIBLE 3MPELTOR, MT33/1


Le microphone de parole à perche flexible 3M™ PELTOR™ , MT33/1, est destiné à être utilisé avec les casques de communication de protection 3M™ PELTOR™ qui acceptent un microphone de parole dynamique. Le microphone de parole MT33/1 est antibruit et résistant au bruit du vent. Avec un indice IP68, le microphone de parole MT33/1 est étanche à l’eau et à la poussière pour offrir des performances fiables dans des conditions exigeantes. La marque 3M™ PELTOR™ est un leader mondial reconnu dans les solutions de protection auditive et de communication. Avec des sites de production dans plusieurs pays, dont les États-Unis, 3M PELTOR fournit des solutions innovantes à de nombreux secteurs dans le monde entier, notamment à des équipes militaires tactiques d’élite et à des services de maintien de l’ordre. La marque PELTOR est conçue pour résister aux exigences des professionnels du terrain.

Points forts

•Pour une utilisation avec certains casques 3M™ PELTOR™ pour une communication fiable et claire dans le bruit
Renforcé pour une utilisation dans des conditions météorologiques difficiles
Perche flexible entièrement réglable permettant une grande liberté de mouvement et un positionnement personnalisé
Étanche à l’eau et à la poussière (IP68)

Applications

Industriel ;Usage professionnel

Informations techniques


Attributs
Typemicrophone de parole à perche flexible
315,48 € HT
/ unité
378,58 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours