Pince pneumatique SMC MHZ2-10D2

MHZ2, pince pneumatique, type parallèle, standard

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHZ2-10D2
Rubix :0338-2254941
Fabricant :MHZ2-10D2
EAN :3618036379648
PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHZ2-10D2

Résumé technique

Typepince ouvert. parall. corps cyl mhz2-10d2
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHZ2-10D2


La série MHZ2 est une pince pneumatique parallèle de type standard, remplaçant la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même avec un point de maintien et un surplomb plus importants. La précision de montage est élevée et la répétabilité du montage est améliorée.
-Pince pneumatique standard de type parallèle
-Dimensions d'alésage de 6 mm à 40 mm
-Double effet et simple effet disponibles
-Autocommutateur possible
-Régularité accrue du rail de guidage

Alésage : 10mm
Action : D (double effet)
Position des doigts : 2 (trou standard)
Option de corps : Basique
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0.5m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pcs (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)

Informations techniques


Attributs
Typepince ouvert. parall. corps cyl mhz2-10d2
Course du cylindre4 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
Connexionm3
Sériemhz2
Matière du corpsaluminium
505,87 € HT
/ unité
607,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours