Pince pneumatique Festo HGDT-35-A-G1

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGDT-35-A-G1
Rubix :0326-2570938
Fabricant :540863
EAN :4052568179373
PINCE SER.CONC. HGDT-35-A-G1

Résumé technique

Typepréhenseur à trois points
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.CONC. HGDT-35-A-G1


Pince à serrage concentrique HGDT-35-A-G1 Robuste, utilisable comme pince a serrage interne et externe, pour la détection de position. Avec effet de ressort de sécurité ouvrant ...-G1. Taille=35, Course par mors de pince=4 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,05 mm

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à trois points
Course du cylindre35 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 359,47 HT
/ unité
1 631,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours