Pince pneumatique SMC MHS4-16D
Pince 4 doigts série MHS4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHS4-16D
Rubix :0338-2048791
Fabricant :MHS4-16D
EAN :3618036381726

Documents
Détails articles : PINCE 4 DOIGTS D.16 MHS4-16D
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement/déchargement d'objets depuis la griffe d'une machine-outil.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 4 doigts serie mhs4
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,40 € HT
/ unité
992,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours