Pince pneumatique Festo HGPT-35-A-B

Pince parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPT-35-A-B
Rubix :0326-2592832
Fabricant :560210
EAN :4052568206758
PINCE SER.PARAL HGPT-35-A-B HGPT35AB

Résumé technique

Typepince parallèle festo 560210 hgpt-35-a-b
Course du cylindre8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-35-A-B HGPT35AB


Cinématique robuste et précise pour une résistance maximale au couple et une longue durée de vie. La force générée par le mouvement linéaire est transmise au mouvement des mors de la pince via un mécanisme à coin avec séquence de mouvement à guidage de force. Cela garantit également un mouvement synchrone des mors de la pince. Le guidage à palier lisse, pratiquement sans jeu, est réalisé à l’aide de mors de pince rectifiés
pince à serrage parallèle HGPT-35-A-B robuste. Taille=35, Course par mors de pince=8 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm

Points forts

Optimisation de l’encombrement : choix entre un boîtier plus court sans maintien de la force de serrage ou un boîtier plus long avec maintien de la force de serrage
Force de serrage accrue / version à force élevée : force de serrage augmentée de 30 % au moyen d’un piston ovale. Version à force élevée : course divisée par deux, force doublée
Poids réduit : utilisation systématique de matériaux plus légers et plus performants
4 emplacements pour capteurs : les capteurs de proximité ne dépassent plus sous le boîtier. Jusqu’à 4 positions peuvent être détectées à l’aide des capteurs de proximité

Applications

Peut être utilisé comme pince à double effet et à simple effet ; ressort de compression pour compléter ou maintenir les forces de serrage ; adapté à la préhension externe et interne ; centrage soit par goupilles de centrage, soit par douilles de centrage

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle festo 560210 hgpt-35-a-b
Course du cylindre8 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 019,32 € HT
/ unité
1 223,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours