Meuleuse d'angle pneumatique Pferd Tools 44691631

Roues à alésage compactes POLINOX® PNER-W 15006-25,4 SiC F

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :44691631
Rubix :0060-0515001
EAN :4007220895740
ROUE A ALESAGE PNER-W 15006-25,4 SIC F POLINOX 44691631

Détails articles : ROUE A ALESAGE PNER-W 15006-25,4 SIC F POLINOX 44691631


Conçues pour être utilisées sur des meuleuses droites et des arbres flexibles. Spécialement appropriées pour l'usinage de plus petites surfaces sur des éléments de construction en acier spécial (INOX) et des alliages de titane. Les roues abrasives avec un ø de 150 mm peuvent également être utilisées sur des meuleuses stationnaires pour la rectification par ex. d'instruments chirurgicaux. Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Recommandations d'utilisation : Le rendement des roues à alésage compactes POLINOX® PNER est optimal à une vitesse de coupe de 15 à 35 m/s. Le compromis entre enlèvement de matière, qualité de surface, charge thermique de la pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses.

Informations techniques


Attributs
363,30 € HT
/ 5 unités
435,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours