Meuleuse d'angle pneumatique Atlas Copco 8423 0111 43, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 460 W | Consommation d'air: 450 l/min
Meuleuse D'Angle
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 0111 43
Rubix :3075-5293029
Fabricant :8423011143
EAN :7322590050191


Résumé technique
| Diamètre de disque | 75 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,6 kg |
Détails articles : MEULEUSE ANGLE LSV19 S120-1
Ponceuse/meuleuse droite d'angle pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 75 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,6 kg |
| Consommation d'air | 450 l/min |
| Puissance | 460 W |
| Consommation à vide | 7,5 l/s |
| Longueur totale | 186 mm |
| Niveau sonore | 75 dB |
| Modèle | lsv19 s120-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 157,32 € HT
/ unité
2 588,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours