Meuleuse d'angle pneumatique Facom V.347F, Vitesse à vide: 18000 rpm | Puissance: 250 W | Consommation d'air: 113 l/min
Meuleuse d'angle à pince 6 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :V.347F
Rubix :0139-5170418
EAN :3148517885219


Résumé technique
| Diamètre de disque | 6 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 18000 rpm |
| Poids | 1 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGLE A PINCE 6MM V.347F
Compacte, légère et dotée d'un régulateur d'air intégré, la V.347F de Facom répond aux besoins des opérations d'ébarbage et de meulage sur métaux. Pesant seulement 1 kg, elle limite la fatigue de l'opérateur.
Caractéristiques :
Cette meuleuse d'angle pneumatique intègre un régulateur d'air réglable au tournevis, permettant d'ajuster la pression de travail sans outillage supplémentaire. La tête angulaire facilite l'accès aux zones étroites et aux géométries complexes, là où une meuleuse droite ne peut intervenir. La gâchette progressive assure une montée en vitesse maîtrisée, ce qui contribue à la précision du geste et réduit les à-coups au démarrage. L'échappement arrière redirige l'air comprimé usé hors de la zone de travail, diminuant ainsi le niveau sonore ambiant et préservant la visibilité sur la pièce. La machine est livrée avec une pince 6 mm et deux clés plates. De nombreuses pièces détachées sont disponibles séparément, ce qui facilite la maintenance et prolonge la durée de vie de l'outil.
Spécifications :
- Capacité du mandrin : Ø 6 mm.
- Puissance moteur : 0,25 kW.
- Vitesse à vide : 20 000 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Pression d'utilisation maximale : 6,2 bars (620 kPa).
- Poids : 1 kg.
- Dimensions (L × l × H) : 160 × 27 × 347 mm.
- Raccord air comprimé : ¼ PT.
- Diamètre tuyau d'alimentation : 10 mm (3/8").
- Niveau de bruit en pression : 90,9 dB(A), k (incertitude) = 3.
- Niveau de bruit en puissance : 101,9 dB(A), k = 3.
- Niveau de vibration : 1,52 m/s², k = 0,53.
- Fraises compatibles (non fournies) : VM.600, VM.604, VM.610, VM.624.
- Lubrification recommandée : filtre-régulateur-lubrificateur Facom N.580.
Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cadre réglementaire européen garantissant la conformité aux critères essentiels de sécurité et de santé pour les machines mises sur le marché dans l'Union européenne.
- EN ISO 11148-9:2011 : norme spécifique aux meuleuses d'angle pneumatiques portatives, couvrant les exigences de sécurité et les méthodes d'essai propres à cette famille d'outils.
- EN ISO 12100:2010 : norme générale de sécurité des machines définissant les principes de conception et d'appréciation du risque applicables à l'ensemble des équipements.
- EN ISO 15744:2008 : méthode normalisée de mesure du niveau de bruit des machines portatives à moteur, permettant des comparaisons fiables entre équipements.
- EN ISO 28927-12:2012 : méthode d'essai pour la mesure des vibrations émises par les meuleuses d'angle portatives, en lien avec l'évaluation de l'exposition des opérateurs.
Caractéristiques :
Cette meuleuse d'angle pneumatique intègre un régulateur d'air réglable au tournevis, permettant d'ajuster la pression de travail sans outillage supplémentaire. La tête angulaire facilite l'accès aux zones étroites et aux géométries complexes, là où une meuleuse droite ne peut intervenir. La gâchette progressive assure une montée en vitesse maîtrisée, ce qui contribue à la précision du geste et réduit les à-coups au démarrage. L'échappement arrière redirige l'air comprimé usé hors de la zone de travail, diminuant ainsi le niveau sonore ambiant et préservant la visibilité sur la pièce. La machine est livrée avec une pince 6 mm et deux clés plates. De nombreuses pièces détachées sont disponibles séparément, ce qui facilite la maintenance et prolonge la durée de vie de l'outil.
Spécifications :
- Capacité du mandrin : Ø 6 mm.
- Puissance moteur : 0,25 kW.
- Vitesse à vide : 20 000 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Pression d'utilisation maximale : 6,2 bars (620 kPa).
- Poids : 1 kg.
- Dimensions (L × l × H) : 160 × 27 × 347 mm.
- Raccord air comprimé : ¼ PT.
- Diamètre tuyau d'alimentation : 10 mm (3/8").
- Niveau de bruit en pression : 90,9 dB(A), k (incertitude) = 3.
- Niveau de bruit en puissance : 101,9 dB(A), k = 3.
- Niveau de vibration : 1,52 m/s², k = 0,53.
- Fraises compatibles (non fournies) : VM.600, VM.604, VM.610, VM.624.
- Lubrification recommandée : filtre-régulateur-lubrificateur Facom N.580.
Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cadre réglementaire européen garantissant la conformité aux critères essentiels de sécurité et de santé pour les machines mises sur le marché dans l'Union européenne.
- EN ISO 11148-9:2011 : norme spécifique aux meuleuses d'angle pneumatiques portatives, couvrant les exigences de sécurité et les méthodes d'essai propres à cette famille d'outils.
- EN ISO 12100:2010 : norme générale de sécurité des machines définissant les principes de conception et d'appréciation du risque applicables à l'ensemble des équipements.
- EN ISO 15744:2008 : méthode normalisée de mesure du niveau de bruit des machines portatives à moteur, permettant des comparaisons fiables entre équipements.
- EN ISO 28927-12:2012 : méthode d'essai pour la mesure des vibrations émises par les meuleuses d'angle portatives, en lien avec l'évaluation de l'exposition des opérateurs.
Points forts
- Accès facilité aux zones étroites grâce à la tête angulaire compacte, sans compromis sur la capacité de travail.
- Réglage de la pression d'air sans outillage dédié grâce au régulateur intégré réglable au tournevis.
- Démarrage progressif limitant les à-coups et améliorant la précision du meulage sur les pièces sensibles.
- Réduction du bruit ambiant et maintien de la visibilité sur la pièce grâce à l'évacuation de l'air vers l'arrière.
- Faible poids limitant la fatigue lors des interventions de longue durée.
- Maintenabilité renforcée par la disponibilité de nombreuses pièces détachées séparées, réduisant les coûts de possession à long terme.
- Réglage de la pression d'air sans outillage dédié grâce au régulateur intégré réglable au tournevis.
- Démarrage progressif limitant les à-coups et améliorant la précision du meulage sur les pièces sensibles.
- Réduction du bruit ambiant et maintien de la visibilité sur la pièce grâce à l'évacuation de l'air vers l'arrière.
- Faible poids limitant la fatigue lors des interventions de longue durée.
- Maintenabilité renforcée par la disponibilité de nombreuses pièces détachées séparées, réduisant les coûts de possession à long terme.
Applications
La V.347F s'inscrit dans les opérations de meulage et d'ébarbage de pièces métalliques : acier, aluminium, laiton, bronze et alliages courants. Sa géométrie angulaire et ses dimensions compactes la destinent aux travaux en espace confiné, tels que l'ébavurage de soudures en fond de caisson, le travail sur des pièces d'assemblage à géométrie complexe ou l'entretien d'outillages difficiles d'accès.
Plusieurs secteurs recourent à ce type d'outil dans leurs ateliers et sur leurs lignes de production :
- Chaudronnerie et construction métallique : ébavurage de cordons de soudure, reprise de bords et finition de pièces en série.
- Maintenance industrielle : retouche de pièces mécaniques, élimination de bavures après usinage ou découpe, intervention sur site en espace réduit.
- Automobile et équipements de transport : traitement de surfaces métalliques sur châssis, carrosseries ou pièces de structure.
- Fonderie et forge : ébarbage de pièces brutes de coulée ou de forgeage sur métaux non ferreux et alliages légers.
Attention, l'outil n'est pas prévu pour une utilisation en atmosphère explosive. Son alimentation requiert un réseau d'air comprimé délivrant au maximum 6,2 bars, avec un flexible de 10 mm de diamètre intérieur.
Plusieurs secteurs recourent à ce type d'outil dans leurs ateliers et sur leurs lignes de production :
- Chaudronnerie et construction métallique : ébavurage de cordons de soudure, reprise de bords et finition de pièces en série.
- Maintenance industrielle : retouche de pièces mécaniques, élimination de bavures après usinage ou découpe, intervention sur site en espace réduit.
- Automobile et équipements de transport : traitement de surfaces métalliques sur châssis, carrosseries ou pièces de structure.
- Fonderie et forge : ébarbage de pièces brutes de coulée ou de forgeage sur métaux non ferreux et alliages légers.
Attention, l'outil n'est pas prévu pour une utilisation en atmosphère explosive. Son alimentation requiert un réseau d'air comprimé délivrant au maximum 6,2 bars, avec un flexible de 10 mm de diamètre intérieur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 6 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 18000 rpm |
| Poids | 1 kg |
| Consommation d'air | 113 l/min |
| Puissance | 250 W |
| Consommation à vide | 1,83 l/s |
| Longueur totale | 160 mm |
| Niveau sonore | 90,9 dB |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | v.347f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,43 € HT
/ unité
238,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h