Meuleuse d'angle à pince CP (Chicago Pneumatic) CP3451-18SEC, Vitesse à vide: 18000 rpm | Puissance: 750 W | Consommation d'air: 1044 l/min
Meuleuses à pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP3451-18SEC
Rubix :5114-5001172
Fabricant :6151602010


Résumé technique
| Diamètre des pinces | 6,35 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 18000 rpm |
| Poids | 0,835 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE CP3451-18SEC
Meuleuse droite industrielle
Pince élastique de 5.55 à 6.35 mm
Moteur 750 Watts fort couple
Corps long pour prise à 2 mains
Vitesse 18000 tr/min
Corps alu avec insert composite
Levier de sécurité profilé
Échappement AR
Pince élastique de 5.55 à 6.35 mm
Moteur 750 Watts fort couple
Corps long pour prise à 2 mains
Vitesse 18000 tr/min
Corps alu avec insert composite
Levier de sécurité profilé
Échappement AR
Points forts
Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
Corps léger et robuste en aluminium
Durabilité 1000 heures entre 2 maintenances
Corps léger et robuste en aluminium
Durabilité 1000 heures entre 2 maintenances
Applications
Fonderies, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre des pinces | 6,35 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 18000 rpm |
| Poids | 0,835 kg |
| Consommation d'air | 1044 l/min |
| Puissance | 750 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 217,22 € HT
/ unité
1 460,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours