Meuleuse d'angle à pince CP (Chicago Pneumatic) CP860, Vitesse à vide: 24000 rpm | Puissance: 400 W | Consommation d'air: 594 l/min

Meuleuses à pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP860
Rubix :5114-5027772
Fabricant :T019704
EAN :0015451197049
MEULEUSE DROITE COURTE CP860

Résumé technique

Diamètre des pinces6,35 mm
Vitesse à vide24000 rpm
Poids0,77 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DROITE COURTE CP860


Grande durabilité

Meuleuse droite forte puissance 
Pince 1/4" ou 6 mm suivant modèle 
Moteur 400 Watts 
Régulateur de vitesse 
Levier de sécurité 
Corps quadrangulaire robuste

Points forts

Puissance Polyvalence 
Confort Ergonomie 
Outil polyvalent meulage ou polissage rapide

Applications

Les Classic, Fonderies, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries

Informations techniques


Attributs
Diamètre des pinces6,35 mm
Vitesse à vide24000 rpm
Poids0,77 kg
Consommation d'air594 l/min
Puissance400 W
290,57 € HT
/ unité
348,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.