Meuleuse d'angle à pince CP (Chicago Pneumatic) CP875, Vitesse à vide: 22500 rpm | Puissance: 220 W | Consommation d'air: 624 l/min
Meuleuses à pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP875
Rubix :5114-5027774
Fabricant :T023995
EAN :0015451394882


Résumé technique
| Diamètre des pinces | 6,35 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 22500 rpm |
| Poids | 0,45 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE CP875
Compacte et Polyvalente
Mini meuleuse d'angle
Pinces 6 mm et 1/4" incluses
Tête à 90° permettant un accès dans les espaces restreints
Régulateur d'air intégré
Mini meuleuse d'angle
Pinces 6 mm et 1/4" incluses
Tête à 90° permettant un accès dans les espaces restreints
Régulateur d'air intégré
Points forts
Excellent rapport poids/puissance
Outil idéal pour accès difficiles
Outil idéal pour accès difficiles
Applications
Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Diamètre des pinces | 6,35 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 22500 rpm |
| Poids | 0,45 kg |
| Consommation d'air | 624 l/min |
| Puissance | 220 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,53 € HT
/ unité
199,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h