Meuleuse d'angle à pince CP (Chicago Pneumatic) 6151600330, Vitesse à vide: 60000 rpm | Puissance: 90 W | Consommation d'air: 156 l/min

Meuleuses à pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :6151600330
Rubix :5114-5249070
EAN :4589484315740
MEULEUSE DROITE CP3000600CR 90W 60000TR/MN - PINCE 3

Résumé technique

Diamètre des pinces3 mm
Vitesse à vide60000 rpm
Poids0,765 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DROITE CP3000600CR 90W 60000TR/MN - PINCE 3


Haute vitesse et carter acier : grande durabilité

Version pince de 3 mm  
Haute vitesse 60000 tr/min stable a pleine puissance 
Corps acier anti-dérapant léger et résistant  
Valve rotative précise pour un contrôle optimun de la vitesse  
Silencieux incorporé

Points forts

Outil industriel de production ou de maintenance  
Ergonomie et confort opérateur  
Précision

Applications

Fonderies, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle

Informations techniques


Attributs
Diamètre des pinces3 mm
Vitesse à vide60000 rpm
Poids0,765 kg
Consommation d'air156 l/min
Puissance90 W
946,98 € HT
/ unité
1 136,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.