Meuleuse d'angle à pince Ingersoll Rand 301B, Vitesse à vide: 21000 rpm | Puissance: 190 W | Consommation d'air: 168 l/min
Meuleuse d'angle à pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :301B
Rubix :A518-5450479
Fabricant :48488308



Résumé technique
| Vitesse à vide | 21000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,46 kg |
| Consommation d'air | 168 l/min |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGLE A PINCE
Meuleuse de qualité offrant une longue duréede vie et une vitesse de rotation élevée. Cettemachine polyvalente est spécialement conçuepour ébavurer, chanfreiner ou polir.
Points forts
Le puissant moteur delivre 0,19 kW.Vitesse à vide de 21 000 tr/min.Une construction entièrement sur roulements assure unegrande durabilité et un niveau de vibrations réduit.Graisseur incorporé qui augmente la durée de vie de la têteà renvoi d'angle.Solide construction en aluminium assure une grandedurabilité même dans des conditions difficiles d'utilisation.Le poids limité de l'outil rend tout travail moins fatiguant.Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrageintempestif de la machine.Echappement vers l'avant permet de garder la surface detravail toujours propre.Outil livré avec deux pinces de 1/4" et 6 mm.
Applications
Meulage gamme maintenance
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 21000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,46 kg |
| Consommation d'air | 168 l/min |
| Puissance | 190 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,06 € HT
/ unité
206,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h