Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 123633
Meule vitrifiée pour touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :123633
Rubix :0063-0379585
EAN :9003171236330



Détails articles : MEULE PLATE 01 150X20X32 C80J5V15
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 80 |
| Application | affûtage d'outils carbures |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,02 € HT
/ unité
56,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours