Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 56155
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :56155
Rubix :0063-0357338
EAN :9003170561556



Détails articles : MEULE PLATE 01 150X16X32 C80J5V15
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 16 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,22 € HT
/ unité
39,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours