Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 3220
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :3220
Rubix :0063-0139053
EAN :9003170032209

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X25X32 89A46M5AV217
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | 89 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ unité
59,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h