Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 449559
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :449559
Rubix :0063-0357282
EAN :9003174495598

Détails articles : MEULE PLATE 01 125X20X32 89A46M5AV217
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 89 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € HT
/ unité
34,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours