Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 723117
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :723117
Rubix :0063-0357288
EAN :9003177231179

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X32X51 89A60M5AV217
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 51 mm |
| Epaisseur | 32 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,96 € HT
/ unité
74,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h