Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 9572
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :9572
Rubix :0063-0139159
EAN :9003170095723



Détails articles : MEULE PLATE 01 200X25X32 10A60M5AV217
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h