Meule d'affûtage de scies Norton 69936675672
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675672
Rubix :0059-0025731
EAN :3157625091894

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X25X76,2 CVS EBAUCHE 39C60LVS (SD) UE 2
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,74 € HT
/ 2 unités
335,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
