Meule d'affûtage de scies Norton 69936677177

Meule plate Touret

Voir les informations techniques
Références
Norton :69936677177
Rubix :0059-0025461
EAN :3157626305976
MEULE PLATE 01 150X16X32 3SG 60 H 12 VXPM (STK) UE 2
Résumé technique
Diamètre extérieur150 mm
Diamètre intérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X16X32 3SG 60 H 12 VXPM (STK) UE 2


Points forts

Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs

Applications

Gros enlèvement de matière

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur150 mm
Diamètre intérieur32 mm
Largeur16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,90 HT
/ 2 unités
226,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours