Meule d'affûtage de scies Norton 69936675637
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675637
Rubix :0059-0025624
EAN :3157625090675

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X10X32 39C 120 KVS (STK) UE 2
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,70 € HT
/ 2 unités
262,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
