Références
Norton :69936676050
Rubix :0059-0025831
EAN :3157625226746
Détails articles : MEULE PLATE 01 300X25X127 3SG 60 LVS (STK)
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 127 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 324,02 € HT
/ 6 unités
1 588,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
