Références
Dremel :26150455JA
Rubix :0136-5273303
EAN :8710364045006

Détails articles : MEULE AFFUTAGE CHAINE TRON.5.6MM LOT DE 3
Diamètre 5,6mm ; A utiliser avec l'adaptation pour l'affutage des chaines de tonçonneuses Dremel n°1453 ; Compatibles avec tous les outils multi-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 5,6 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
| Largeur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ lot
19,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours