Disque à tronçonner Norton 66253056373

MEULE PLATE 41 150 X 1 X 32 57A 60 PB25 (STK) UE25

Voir les informations techniques
Références
Norton :66253056373
Rubix :0059-0374523
EAN :3157625796249
MEULE PLATE 41 150X1X32 57A 60 PB25 (STK) UE25
Résumé technique
Diamètre150 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 41 150X1X32 57A 60 PB25 (STK) UE25


Coupe basse température et sans brûlures. Très polyvalent : fiable sur tous les métaux. 57A: Bon compromis entre la qualité de coupe et la durée de vie de la meule23A: Améliore le taux d'enlèvement de matière comparé au 57A poure semifriable en oxude d'aluminium abrasif.. 57A : Idéal pour les applictions sensibles à la chaleur avec une lumière pour modérer la vitesse d'alimentation ...

Applications

Tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage32 mm
Applicationstationnaire (industriel)
Forme41
Grain60
Vitesse maxi80 m/s
Série57a60pb25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 HT
/ unité
25,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h