Références
Norton :69936686529
Rubix :0059-0025332
EAN :3157625105058

Détails articles : MEULE LAPIDAIRE 35M 180X35X100 A46 NVS UE1 (FAB)
Type: affûtage / rectification; Matériaux usinés: aciers.
Applications
Type: affûtage / rectification; Matériaux usinés: aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,68 € HT
/ 6 unités
880,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
