Références
Norton :69936674860
Rubix :0059-0025241
EAN :3157625006263

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 100X50X20 38A 60 JVS UE2 (SD)
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 213,80 € HT
/ 12 unités
1 456,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
