Meule d'affûtage de scies Norton 69936668764

Meule plate de rectification 39C

Voir les informations techniques
Références
Norton :69936668764
Rubix :0059-0025975
EAN :3157624225917
MEULE PLATE 01 80X25X13 DRES.DIAM - 37C60NV (STK) UE10
Résumé technique
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre intérieur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 80X25X13 DRES.DIAM - 37C60NV (STK) UE10


Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.

Applications

Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre intérieur13 mm
Largeur25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,85 HT
/ unité
22,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h