Meule d'affûtage de scies Norton 69936638723
Meule de rectification pour acier SGB
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936638723
Rubix :0059-0025593
EAN :3157621089437

Détails articles : MEULE PLATE 01 180X20X32 SGB 46 H 10 VXPM (STK) UE 2
Pour machines de faible à moyenne puissance. Très polyvalent sur de nombreux types d'aciers.
Points forts
Plus dur et coupant que les grains abrasifs conventionnels. Bonne capacité de coupe.
Applications
Pour machines de faible à moyenne puissance. Très polyvalent sur de nombreux types d'aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,02 € HT
/ 2 unités
330,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
