Meule d'affûtage de scies Norton 69936640829
Meule de rectification pour acier 1TGP
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936640829
Rubix :0059-0025373
EAN :3157622817824
Détails articles : MEULE PLATE 2EMB 07 300X50X76,2 1TGP 46 F12 VXPC (STK) UE 1
Pour les machines de puissance moyenne à élevée et avec broche rigide.
Points forts
Taux d'enlèvement de matière et durée de vie élevés.
Applications
Pour les machines de puissance moyenne à élevée et avec broche rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,14 € HT
/ unité
784,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

