Meule d'affûtage de scies Norton 69936675617
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675617
Rubix :0059-0025517
Fabricant :632
EAN :3157625090026

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X6X32 39C 120 KVS (STK) UE 2
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,06 € HT
/ 2 unités
163,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
