Meule d'affûtage de scies Pferd Tools B1A1 50-10-10 B 151
Disques abrasifs CBN B1A1 50-10-10 B 151
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B1A1 50-10-10 B 151
Rubix :0060-0512728
Fabricant :36725015
EAN :4007220355077



Détails articles : DISQUE TRONCO 1A1 50-10-10 B 151 DIAMANT 36725015
Les meules abrasives CBN conviennent en utilisation stationnaire. Elles sont pourvues d’un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision sur la broche de la machine. La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des perçages profonds ou de grandes longueurs. Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,13 € HT
/ unité
613,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
