Références
Norton :69936674879
Rubix :0059-0025277
EAN :3157625006690

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 150X50X32 38A 60 KVS (STK) UE 2
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,22 € HT
/ 2 unités
383,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
