Mètre ruban Stanley 0-33-527, Longueur: 8 m | Largeur: 25 mm | Boîtier: ABS
Mètre ruban PowerLock® Blade Armor™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-33-527
Rubix :5511-5240839
EAN :3253560335274
Documents
Détails articles : MESURE BLADE 8M25MM POWERLOCK (UC4-UU24)
Conçu pour les métiers de la construction, le mètre ruban Stanley PowerLock® Blade Armor™ associe robustesse structurelle et précision de classe II. Son ruban large de 25 mm, protégé par la technologie Blade Armor™, garantit une longévité accrue face aux contraintes mécaniques du terrain.
Caractéristiques :
Le ruban de 25 mm de large offre une grande lisibilité des graduations et permet une mesure en porte-à-faux jusqu'à 2,10 m sans pliure. Le revêtement polyester Blade Armor™ protège les 8 premiers centimètres du ruban, réduisant de 95 % le risque de rupture dans la zone la plus sollicitée. Sur l'ensemble de la lame, ce revêtement procure une résistance à l'abrasion jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'une lame laquée standard, ce qui prolonge significativement la durée de vie du ruban. Le boîtier, en acier chromé et ABS antichoc, est conçu pour une prise en main sûre et confortable. Le crochet d'extrémité Tru Zero se déplace, assurant une précision constante en mesure intérieure comme extérieure. Fixé par 3 rivets, ce crochet est 40 % plus résistant qu'un modèle à 2 rivets standard. Un verrou coulissant facilite le blocage du ruban en position, et un clip de ceinture intégré simplifie le rangement sur le terrain. Ces mètres rubans sont fabriqués en France.
Spécifications :
- Longueurs disponibles : 5 m (réf. 0-33-514), 8 m (réf. 0-33-527), 10 m (réf. 0-33-532).
- Largeur du ruban : 25 mm.
- Poids : 270 g (5 m), 460 g (8 m), 530 g (10 m).
- Matériaux du boîtier : ABS antichoc et acier chromé.
- Revêtement de lame : film polyester haute protection (technologie Blade Armor™).
- Système de verrouillage : PowerLock®.
- Couleur de la lame : jaune.
- Impression de la lame : un côté.
- Mesure en porte-à-faux : 2,10 m.
- Crochet : type petit crochet, fixation 3 rivets, système Tru Zero.
- Clip de ceinture : oui.
- Crochet magnétique : non.
- Précision : classe II (±2,1 mm sur 10 m).
- Lieu de fabrication : France.
Normes :
Classe II selon MID 2014/32/EU : directive européenne sur les instruments de mesure, attestant que le mètre ruban satisfait aux prescriptions de précision et de conformité métrologique en vigueur dans l'Union européenne.
Caractéristiques :
Le ruban de 25 mm de large offre une grande lisibilité des graduations et permet une mesure en porte-à-faux jusqu'à 2,10 m sans pliure. Le revêtement polyester Blade Armor™ protège les 8 premiers centimètres du ruban, réduisant de 95 % le risque de rupture dans la zone la plus sollicitée. Sur l'ensemble de la lame, ce revêtement procure une résistance à l'abrasion jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'une lame laquée standard, ce qui prolonge significativement la durée de vie du ruban. Le boîtier, en acier chromé et ABS antichoc, est conçu pour une prise en main sûre et confortable. Le crochet d'extrémité Tru Zero se déplace, assurant une précision constante en mesure intérieure comme extérieure. Fixé par 3 rivets, ce crochet est 40 % plus résistant qu'un modèle à 2 rivets standard. Un verrou coulissant facilite le blocage du ruban en position, et un clip de ceinture intégré simplifie le rangement sur le terrain. Ces mètres rubans sont fabriqués en France.
Spécifications :
- Longueurs disponibles : 5 m (réf. 0-33-514), 8 m (réf. 0-33-527), 10 m (réf. 0-33-532).
- Largeur du ruban : 25 mm.
- Poids : 270 g (5 m), 460 g (8 m), 530 g (10 m).
- Matériaux du boîtier : ABS antichoc et acier chromé.
- Revêtement de lame : film polyester haute protection (technologie Blade Armor™).
- Système de verrouillage : PowerLock®.
- Couleur de la lame : jaune.
- Impression de la lame : un côté.
- Mesure en porte-à-faux : 2,10 m.
- Crochet : type petit crochet, fixation 3 rivets, système Tru Zero.
- Clip de ceinture : oui.
- Crochet magnétique : non.
- Précision : classe II (±2,1 mm sur 10 m).
- Lieu de fabrication : France.
Normes :
Classe II selon MID 2014/32/EU : directive européenne sur les instruments de mesure, attestant que le mètre ruban satisfait aux prescriptions de précision et de conformité métrologique en vigueur dans l'Union européenne.
Points forts
- Revêtement Blade Armor™ sur les 8 premiers centimètres : réduction de 95 % du risque de rupture dans la zone la plus exposée aux chocs et aux pliures répétées.
- Résistance à l'abrasion jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'une lame laquée standard, ce qui allonge la durée de vie du ruban et limite les remplacements fréquents.
- Portée de 2,10 m sans appui pour des relevés rapides sans besoin d'un second opérateur.
- Crochet Tru Zero à 3 rivets à déplacement automatique, garantissant la fiabilité des mesures intérieures et extérieures.
- Résistance à l'abrasion jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'une lame laquée standard, ce qui allonge la durée de vie du ruban et limite les remplacements fréquents.
- Portée de 2,10 m sans appui pour des relevés rapides sans besoin d'un second opérateur.
- Crochet Tru Zero à 3 rivets à déplacement automatique, garantissant la fiabilité des mesures intérieures et extérieures.
Applications
Le mètre ruban Stanley PowerLock® Blade Armor™ s'utilise dans tous les contextes où la précision des relevés et la résistance de l'outillage sont déterminantes. Dans le bâtiment et les travaux de second œuvre (menuiserie, plâtrerie, carrelage, électricité, etc.), il facilite les tracés et les vérifications dimensionnelles sur des surfaces variées. Sa robustesse mécanique et sa durabilité en font un vrai plus face aux chocs fréquents et aux poussières des chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 8 m |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,02 € HT
/ unité
63,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours