Mètre ruban Wilmart 635006, Longueur: 5 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: Bi Matière
Mètre ruban 5M19mm -EASY.TOUCH - boitier bi-matièrenoir/jaune -double stop-clip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :635006
Rubix :0130-0167232
EAN :3363676350068

Documents
Détails articles : METRE RUBAN 5M DBLE STOP BOITIER BI-MATIERE NOIR/JAUNE UE72
Double stop, blocage, clip ceinture et frein. Boîtier ABS bi-matière noir/jaune. Ruban jaune mat classe II. Equerre de grande largeur. Elastomère strié au touché caoutchouteux et forme compacte du boîtier. Stop au pouce et frein à l'index.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | bi matière |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | avec blocage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,79 € HT
/ unité
50,15 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
