Mètre ruban Stanley FMHT0-33868, Longueur: 8 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: Bi Matière

Mètre à ruban FatMax Blade Armor magnétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMHT0-33868
Rubix :5511-5265105
EAN :3253560338688
MESURE BLADE ARMOR MAGNE.8MX32MM FATMAX (UC4-UU24)

Résumé technique

Boîtierbi matière
Longueur8 m
Largeur32 mm

Documents

Détails articles : MESURE BLADE ARMOR MAGNE.8MX32MM FATMAX (UC4-UU24)


Doté d'un embout magnétique et d'un ruban large de 32 mm, le mètre ruban STANLEY® FATMAX® Blade Armor™ permet des relevés précis en solo sur surfaces métalliques et non métalliques. Disponible en 5 m et 8 m, il intègre une double protection du ruban pour résister aux conditions de chantier.

Caractéristiques :
Le ruban, large de 32 mm, affiche de grands chiffres lisibles aussi bien en pleine lumière que dans des espaces confinés. Les 8 premiers centimètres bénéficient du revêtement Blade Armor™, un thermoplastique qui réduit de 90 % le risque de casse à l'endroit où les sollicitations sont les plus fréquentes. Sur toute la longueur, le revêtement Bladeshield assure une protection polyester haute résistance contre l'abrasion, dix fois supérieure à un ruban standard non revêtu. Le crochet Tru-Zero™, à position du zéro réel, garantit la fiabilité des mesures intérieures et extérieures sans correction manuelle. La fixation magnétique escamotable permet d'accrocher le crochet sur une surface métallique et de libérer les deux mains pendant la prise de mesure. Un crochet à l'arrière du boîtier permet de l'accrocher à la ceinture ou à la poche. Ce boîtier bi-matière breveté est équipé d'un grip antidérapant et d'un bouton de blocage du ruban.

Spécifications :
- Largeur du ruban : 32 mm.
- Longueur - référence FMHT0-33868 : 8 m.
- Longueur - référence FMHT0-33864 : 5 m.
- Portée sans décrochage : 3,4 m
- Nombre de rivets : 2.
- Poids modèle 8 m : 450 g.
- Poids modèle 5 m : 390 g.
- Revêtement Blade Armor™ : sur les 8 premiers centimètres du ruban.
- Revêtement Bladeshield : sur la totalité du ruban.
- Boîtier : bi-matière breveté avec grip antidérapant.
- Crochet : magnétique escamotable, position Tru-Zero™.
- Bouton de blocage du ruban : présent.

Normes :
- Classe II selon MID 2014/32/EU : directive européenne sur les instruments de mesure, précision de + ou - 2,1 mm sur 10 mètres.

Points forts

- Protection renforcée à la pointe du ruban : le revêtement Blade Armor™ sur les 8 premiers centimètres diminue de 90 % le risque de casse, prolongeant la durée de vie de l'outil.
- Résistance à l'abrasion sur toute la longueur : le revêtement Bladeshield polyester offre une protection dix fois supérieure à un ruban non traité, adapté aux environnements poussiéreux ou rugueux.
- Utilisation en solitaire facilitée : le crochet magnétique escamotable se fixe sur les surfaces métalliques et libère les mains pour un positionnement précis sans aide extérieure.
- Mesures fiables en intérieur et en extérieur : le crochet Tru-Zero™ à zéro réel supprime les erreurs de lecture liées au jeu du crochet.
- Lecture rapide du ruban : la largeur de 32 mm et les grands chiffres réduisent les erreurs d'interprétation, y compris dans des conditions d'éclairage défavorables.

Applications

Le mètre ruban FATMAX® Blade Armor™ convient aux travaux de mesure sur chantier, en atelier de fabrication ou en maintenance industrielle. Sa portée de 3,4 m sans décrochage et son crochet magnétique le rendent particulièrement adapté aux relevés sur ossatures métalliques, charpentes, menuiseries et installations techniques.
Les plaquistes, notamment, tirent parti de la fixation magnétique pour accrocher le crochet directement sur les montants métalliques des cloisons et travailler en autonomie, sans avoir à maintenir le ruban en position. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la métallurgie, de la menuiserie et de la maintenance d'équipements industriels constituent ses environnements d'utilisation naturels.

Informations techniques


Attributs
Boîtierbi matière
Longueur8 m
Largeur32 mm
64,69 HT
/ unité
77,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h