Mètre ruban Stanley 1-32-125, Longueur: 3 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: ABS
Mesure PANORAMIC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-32-125
Rubix :5511-5028531
EAN :3253561321252

Documents
Détails articles : PANORAMIC 3M X 12,7 1-32-125 (UC35-UU105)
Ruban en acier trempé et revêtu d'un vernis Mabolon en polyamide résistant à l'abrasion et aux agressions chimiques.
Boîtier ABS antichoc. Talon en aluminium.
Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel.
Boîtier ABS antichoc. Talon en aluminium.
Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel.
Points forts
Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur.
Retour automatique du ruban.
Retour automatique du ruban.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 12,7 mm |
| Type | panoramic |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,51 € HT
/ unité
19,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h