Marteau Mob 0127100701, Type: Masse et Massette | Longueur: 257 mm | Poids: 1260 g
Massette Carrée Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0127100701
Rubix :0146-5022608
EAN :3303800127494

Documents
Détails articles : MASSETTE CARREE 127 1000NT
Massette carrée - angles vifs - pour travaux de batiment et de mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 257 mm |
| Poids | 1260 g |
| Diamètre | 42 mm |
| Manche | composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,95 € HT
/ unité
53,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
