Marteau Roebuck 845305, Type: Marteau rivoir | Longueur: 337 mm | Poids: 1010 g
Marteau rivoir tri-matière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :845305
Rubix :C600-5183709
EAN :3660338075810


Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR TRIMATIERE 40 MM
Normes : ISO 15601-NFE 71-016
Tête en acier carbone Traitement après revenu :
- dureté comprise entre 52 et 59 HRC
- profondeur de trempe de 46 HRC à 3 mm de la surface de choc
- dureté toujours inférieure à 35 HRC (élimine les risques de cassure)
Marteau tri-matière :
1) Fibre de verre (résiste aux changements d’environnement)
2) Polypropylène (moins de vibrations)
3) SEBS (pour le surmoulage)
Tête polie et conique.
Sécurité de l’outil assurée par une liaison tête manche avec une résine epoxy.
Insert technique en fibres de verre assure la rigidité de l’outil.
Surmoulage du manche, emmanchement haute sécurité.
Manche ergonomique avec bout élargi, évite l’échappement du marteau lors de son utilisation.
Points forts
Permet de travailler dans des endroits en profondeur
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 337 mm |
| Poids | 1010 g |
| Manche | tri-matière |
| Longueur de tête | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,81 €
21,00 € HT
/ unité
25,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h