Kit demi-masque + filtre prêt à l'emploi JSP BHT0C3-0L5-N00
Masque Force™ 8 Press to check
Voir les informations techniquesRéférences
JSP :BHT0C3-0L5-N00
Rubix :G832-6120258

Détails articles : DEMI MASQUE FORCE8+CARTOUCHE ABEK1P3 PRESSTOCHECK
Le masque Force™8 PressToCheck™ ABEK1P3 est un demi-masque respiratoire innovant, conçu pour offrir une protection optimale contre les particules, les vapeurs organiques, les gaz acides, l'ammoniac et les poussières fines. Sa technologie PressToCheck™ permet à l'utilisateur de vérifier l'étanchéité du masque à chaque utilisation, garantissant un ajustement parfait et une protection maximale. Son design ergonomique et son faible poids en font un équipement idéal pour un usage prolongé, sans compromettre le confort ni la facilité d'utilisation.
Caractéristiques :
Fabriqué en caoutchouc thermoplastique durable, ce masque assure une adaptation optimale à la morphologie du visage et une excellente étanchéité. Le harnais à 4 points, avec des boucles à attache rapide, facilite son ajustement et offre un maintien sécurisé. Le système PressToCheck™ ABEK1P3 permet de tester l'étanchéité du masque en appuyant simplement sur les filtres, assurant ainsi une protection maximale contre les contaminants aérosols, les gaz et les vapeurs chimiques. Sa valve d'exhalation Typhoon™ réduit la résistance respiratoire et améliore le confort, même dans des environnements de travail exigeants. Ses filtres à profil bas optimisent le champ de vision, augmentant ainsi la sécurité et la visibilité de l'utilisateur. De plus, son design ergonomique et son faible poids réduisent la fatigue lors d'une utilisation prolongée, ce qui le rend idéal pour les travailleurs opérant dans des environnements contraignants. Le matériau robuste et résistant aux produits chimiques prolonge la durée de vie du masque et garantit une protection durable.
Spécifications :
• Type de produit : demi-masque respiratoire
• Fixation : harnais 4 points avec boucles à attache rapide
• Système de filtration : PressToCheck™ ABEK1P3
• Valve d'exhalation : Typhoon™
• Poids sans filtres : 82 g (approximatif)
• Poids avec filtres : 110 - 360 g (approximatif)
• Dimensions du masque : 125 mm (H) x 110 mm (L) x 195 mm (P)
Normes :
Ce masque est conforme aux normes européennes suivantes :
• EN 140 : exigences générales pour les demi-masques
• EN 14387 : 2004 : performance des filtres contre les gaz et vapeurs
• EN 143 : 2000 : performance des filtres contre les particules
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Caractéristiques :
Fabriqué en caoutchouc thermoplastique durable, ce masque assure une adaptation optimale à la morphologie du visage et une excellente étanchéité. Le harnais à 4 points, avec des boucles à attache rapide, facilite son ajustement et offre un maintien sécurisé. Le système PressToCheck™ ABEK1P3 permet de tester l'étanchéité du masque en appuyant simplement sur les filtres, assurant ainsi une protection maximale contre les contaminants aérosols, les gaz et les vapeurs chimiques. Sa valve d'exhalation Typhoon™ réduit la résistance respiratoire et améliore le confort, même dans des environnements de travail exigeants. Ses filtres à profil bas optimisent le champ de vision, augmentant ainsi la sécurité et la visibilité de l'utilisateur. De plus, son design ergonomique et son faible poids réduisent la fatigue lors d'une utilisation prolongée, ce qui le rend idéal pour les travailleurs opérant dans des environnements contraignants. Le matériau robuste et résistant aux produits chimiques prolonge la durée de vie du masque et garantit une protection durable.
Spécifications :
• Type de produit : demi-masque respiratoire
• Fixation : harnais 4 points avec boucles à attache rapide
• Système de filtration : PressToCheck™ ABEK1P3
• Valve d'exhalation : Typhoon™
• Poids sans filtres : 82 g (approximatif)
• Poids avec filtres : 110 - 360 g (approximatif)
• Dimensions du masque : 125 mm (H) x 110 mm (L) x 195 mm (P)
Normes :
Ce masque est conforme aux normes européennes suivantes :
• EN 140 : exigences générales pour les demi-masques
• EN 14387 : 2004 : performance des filtres contre les gaz et vapeurs
• EN 143 : 2000 : performance des filtres contre les particules
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
• Technologie PressToCheck™ pour une vérification facile de l'étanchéité
• Protection avancée contre les gaz, vapeurs et particules fines
• Harnais ajustable à 4 points pour un maintien optimal
• Valve Typhoon™ pour une réduction de la résistance respiratoire
• Filtres à profil bas pour un champ de vision dégagé
• Matériau durable et conception ergonomique pour un confort prolongé
• Protection avancée contre les gaz, vapeurs et particules fines
• Harnais ajustable à 4 points pour un maintien optimal
• Valve Typhoon™ pour une réduction de la résistance respiratoire
• Filtres à profil bas pour un champ de vision dégagé
• Matériau durable et conception ergonomique pour un confort prolongé
Applications
• Construction : protection contre les poussières et vapeurs chimiques
• Industrie chimique : protection contre les gaz toxiques et vapeurs organiques
• Métallurgie : protection contre les fumées de soudage et particules métalliques
• Agroalimentaire : protection contre les contaminants aérosols
• Travaux en atmosphères polluées : idéal pour les environnements avec risques respiratoires
• Industrie chimique : protection contre les gaz toxiques et vapeurs organiques
• Métallurgie : protection contre les fumées de soudage et particules métalliques
• Agroalimentaire : protection contre les contaminants aérosols
• Travaux en atmosphères polluées : idéal pour les environnements avec risques respiratoires
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière | élastomère thermoplastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 327,20 € HT
/ 20 boites
2 792,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h